Beli barcode barang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp479.900

    Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner laser ini dapat membaca tipe barcode One Dimensional(1D) seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll dengan tingkat kecepatan hingga 300 scan/detik karena dilengkapi dengan CPU dari Newland yang terbaru. Barcode scanner ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 3 mil (1mil=0.0254mm) atau setara dengan 0.0762 mm. Optical part yang ada didalam Barcode Scanner Logic menggunakan Gold plate yang dijamin tingkat sensitif dalam pembacaan barcode serta tahan dalam penggunaan hingga 5 tahun. Media yang dapat dibaca adalah di kertas atau plastik.Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat pilihan mode scan, yaitu manual scan(trigger) yang harus menekan tombol barcode scanner terlebih dahulu atau continous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tangan bentur dan jatuh dari ketinggian 1.5 meter.
    atribut:
    • Depth Of Field (mm): 5-560
    • Drop Test (m): 1.5
    • Scan Rate (scan/s): 300
    • Type: Handhled Barcode Scanner, With Stand
    • Interface Support: USB
    • Resolution (mil): More than 3 (1mil=0.0254mm)
    • Light Source (nm): 650 Visible Laser Diode
    • Scan Pattern: Single Line Laser
    • Mode Scan: Automatic/Trigger/Continous
  2. DATALOGIC Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp2.299.900

    DATALOGIC Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    QuickScan QD2400 2D imager secara khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan retailer dan memenuhi permintaan pasar dengan kinerja membaca omnidirectional yang luar biasa pada hampir semua kode dengan harga yang terjangkau. Detail desain elegan.
    atribut:
    • Decoding Capability: 1D & 2D
    • Imager Sensor: Wide VGA: 752x480pixels
    • Interface: RS-232/USB/Keyboard Wedge Multi Interface
    • Light Source (nm): 468
    • Light Source for Aiming: Blue LED
    • Pitch Radius (°): 65
    • Print Contrass (%): 15
    • Skew Radius (°): 65
    • Tilt Radius (°): 360
  3. DATALOGIC Barcode Scanner Handheld PowerScan (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp9.999.900

    DATALOGIC Barcode Scanner Handheld PowerScan (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PowerScan PD9530 High Performance 5VDC, USB Kit (Kit inc. Scanner and Cable CAB-524.)
    atribut:
    • Image Capture: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2
  4. BRADY Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp8.299.900

    BRADY Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Radio Frequency Identification (RFID).
    atribut:
    • Focal Point: Approximately 100 mm
    • Target Beam: Single, blue targeting bar
    • IP Rating: 54
    • Data Editing: JavaScript
    • RoHS Compatibility: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
  5. DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp3.999.900

    DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16.6x6.8x10.9
    • Color: Black
    • Decoding Capability: 1D, 2D, Postal, Stacked, Digital Watermarking
    • Current Operating (mA): <200 (@ 12V)
    • Current Standby/Idle (mA): <90 (@ 5V), <50 (@ 12V)
    • Input Voltage (V): 5 DC
    • Ambient Light (lux): 1-100,000
    • ESD Protection (kV): 16 (Air Discharge)
    • Humidity (%): 0 - 95 (non-Condensing)
    • Imager Sensor: 1 Megapixel (1280x800pixels)
    • Included Accecories: No
    • Included Cables: Unit Only
    • Interfaces: USB only
    • Light Source: Red Laser 650nm (Aiming), Warm White; Hyper Red LED for Digimarc (Illumination)
    • Motion Tolerance: 35 IPS
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Particulate and Water Sealing: IP52
    • Print Contrast Ratio (Minimum): 15%
    • Reading Angle (°): ±65 (Pitch), ±360 (Roll (Tilt)), ±65 (Skew (Yaw))
    • Storage Temperature (°C): -40 to 70
  6. Zebra Technologies Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Zebra Technologies Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    DS2208-SR BLACK (WITH STAND) USB KIT:DS2208-SR00007ZZWW SCANNER, CBA-U21-S07ZBRSHIELDED USB CABLE
    atribut:
    • Dimensions: 6x2.5x3.34inch
    • Light Source: 650nm visible laser diode
    • Scan Element Frequency: 50Hz
    • Voltage and Current:: 5volts ±10% at 130mA typical, 175mA max
    • Powert Source: Host power or external power supply
    • Scanner Type: Bi-directional
    • Scan Rate: 100 scans per second typical
    • Included Accecories: Yes, with Stand
    • Included Cables: Yes
  7. Solution Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Solution Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner dengan sensor terbaik dikelasnya, ideal untuk penggunaan atau pengaplikasian yang menggunakan teknologi barcode. Solution BS-201 bertipe Wireless Handheld Laser Scanner yang menggunakan 650 nm laser diode. Dengan kecepatan membaca 120 kali/detik serta ketepatan membacanya 0.40-0.825 mm.Barcode scanner ini dapat membaca pada jarak 5-30 cm dengan resolusi 0.10mm (4mil). Untuk menghubungkannya dengan perangkat lain, terdapat port USB 2.0 atau yang kompatibel. Dilengkapi pula dengan Dongle USB yang berfungsi sebagai receiver ketika terhubung secara nirkabel.
    atribut:
    • Distance (m): 30-50
    • Interface: USB Port Wifi
    • Type: Wireless 2.4G Barcode Scanner
    • Laser Diode (nm): 650
    • Reading Speed (time/s): 120
    • Preading Preciseness (mm): 0.40-0.825
    • Reading Distance (cm): 5-30
    • Resolution (mm): 0.10 (4 mil)
  8. DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp2.899.900

    DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Dimensions: 16.3x9.1x4.1cm
    • Field of View: 56° ±2°
    • Light Source: Red LED 610-650nm
    • Reading Angle: Pitch: ±65°; Roll (Tilt): ±45° Skew (Yaw): ±70°
    • Voltage: 4.75-14 VDC +/-10%
    • Ambient Light: 0-120,000 lux
    • Included Cables: Scanner Only with Cable
    • Interface: Keyboard Wedge /OEM (IBM) USB /RS-232 /USB
    • Temperature: Operating: 0 to 50 °C /32 to 122 °F Storage/Transport: -40 to 70 °C /-40 to 158 °F
  9. Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp959.900

    Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner milik Logic QR-80 ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll). Logic QR-80 ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 5,5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,1397 mm. Barcode Scanner Logic QR-80 menggunakan sensor CMOS dengan resolusi kamera 752*480 yang masih dapat membaca barcode rusak dengan tingkat kerusakan 60%. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic QR-80 adalah di layar elektronik, kertas dan plastik. Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat beberapa default mode scan pada Logic QR-80, antara lain, Automatic, dimana laser pembaca akan menyala ketika ada barcode di depannya. Ada juga mode manual scan (trigger) yang harus menekan tombol terlebih dahulu, serta mode Continuous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tahan bentur dan jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Dengan tambahan stand untuk dudukan barcode scanner.
    atribut:
    • Type: Handhled Barcode Scanner
    • Interface Support: USB
    • Drop Test (m): 1.5
    • Resolution (mil): ≥ 5.5
    • Photo Sensor: CMOS 752x480
    • Depth Of Field (mm): 10-400
    • Mode Scan: Trigger/Continous
    • Scan Rate (scan/s): 300
  10. DATALOGIC Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.399.900

    DATALOGIC Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    GRYPHON GPS4400, 2D, RS232/USB BLACK
    atribut:
    • Image Capture: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2
    • Included Accecories: No
    • Included Cables: Unit Only
  11. Zebra Technologies Direct Thermal Label
    Mulai

    Rp1.599.900

    Zebra Technologies Direct Thermal Label
    atribut:
    • Color: White
    • Compatibele for: Printer Zebra GC420T, GK420T, GX420T, GX430T, TLP2844
    • Size: 4x6inch
    • Number Of Labels Per Roll: 500
  12. Zebra Technologies Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Zebra Technologies Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    DS4308-SR BLACK (WITH STAND) USB KIT - APAC: DS4308-SR00007ZZAP SCANNER, CBA-U21-S07ZAR SHIELDED USB
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 16.5x6.7x9.8
    • Drop Tolerance (m): 1.8
    • Included Accecories: No
    • Included Cables: Unit Only
    • Scanner Capability: 1D, 2D
  13. Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    Mulai

    Rp7.799.900

    Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    atribut:
    • Print Method: Thermal Transfer
  14. Zebra Technologies Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Zebra Technologies Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Scans 1D, 2D and PDF417 barcodes on paper, mobile phones and computer displaysThe Motorola DS9208 general purpose presentation scanner delivers the blazing speed typical of laser scanners on both 1D and 2D barcodes, accommodating 2D barcodes without sac
    atribut:
    • Connection: USB
    • Form Factor: Presentation
    • Scanner Capability: 2D
    • Scanner Type: Imager
    • Connectivity: Corded
    • Ruggedness: General Purpose
    • Scan Pattern: Area
    • Included Cables: USB
Daftar Harga barcode barang Terbaru October 2026
Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp479.900
HONEYWELL Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp1.299.900
DATALOGIC Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp2.299.900
DATALOGIC Barcode Scanner Handheld PowerScan (Tembakan Harga)Rp9.999.900
BRADY Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp8.299.900
DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)Rp3.999.900
Zebra Technologies Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp1.699.900
Solution Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Rp1.499.900
DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)Rp2.899.900
Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp959.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)